| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-F065N3620 Herst.-Nr.: 065N3620 EAN/GTIN: 5702424597351 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Danfoss Kugelh?hne Typ JIP 125.12 S-G DN 100, Kvs 640 m3/h, PN 25, AE - AE Danfoss Kugelh?hne Typ JIP 125.12 f?r Heizungs-, K?lte- und Fernw?rmesysteme Vollverschwei§tes Geh?use, wartungsfrei, mit Schaltwellenverl?ngerung zur Isolierung gem?§ EnEV, reduzierter Durchgang Kugeln ausgestattet mit einem zylindrischen Kerneinsatz, Abdichtung zur Atmosph?re erfolgt durch alterungsbest?ndige und wartungsfreie PTFE- und Graphitpackungen Werkstoffe: Geh?use und Schwei§enden: P 235 GH (?hnlich St. 37) Kugel: X5CrNi 18-10 nach EN 10088 (?hnlich 1.4301) Schaltwelle: X10CrNiS 18-9 nach EN 10088 (?hnlich 1.4305) Sitzringe: kohlegef?lltes PTFE / Teflon Dichtungen: PTFE / Graphit (an der Schaltwelle) Alle Danfoss Kugelh?hne Typ JIP werden einer Druck-, Funktions-, und Dichtheitspr?fung nach EN 12266-1 P10, P11 + P12, EN 12266-2 F20 unterzogen. Anschl?sse: Anschwei§ende - Anschwei§ende Baul?nge: 290 (mm) Nennweite: DN 100 Kvs Wert: 640 (m3/h) Nenndruck: PN 25 Temperatur: maximal 180 Grad C Bet?tigungsart: S-Getriebe / Handrad Fabrikat: Danfoss Typ: JIP 125.12 Bestell-Nr.: 065N3620 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |