Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo C220QPT-F 2-Weg PI ZonenventilDN20, PN25, Rp 3/4", 980 l/h, m.Messst. ; Belimo Druckunabhaengiges Zonenventil Druckunabhaengiges Zonenventil (Kugelhahn), 2-Weg, Innengewi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FC220QPT-F
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     C220QPT-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Belimo C220QPT-F 2-Weg PI Zonenventil DN20, PN25, Rp 3/4", 980 l/h, m.Messst. Druckunabhaengiges Zonenventil (Kugelhahn), 2-Weg, Innengewinde, Schnappmontage des Antriebs. Druckreduzierventil fuer konstanten Durchfluss, unabhaengig von Druckschwankungen. Mit Messstutzen zur Kontrolle des Wirkdrucks. Durchfluss (Vnom): 980 l/h Medien: Wasser mit Glykol bis max. 50% vol. Mediumstemperatur: +2 +90 Grad C Bauart: Durchgangsventil DN 20 Wirkdruck: 16 350 kPa Zulaessiger Druck ps: 1600 kPa Schliessdruck: 700 kPa Kennlinie A-AB: gleichprozentig (VDI/VDE 2178), im Oeffnungsbereich optimiert Leckrate: Leckrate A, dicht (EN 12266-1) Rohranschluss: Innengewinde nach ISO 7-1 Drehwinkel: 90 Grad (Arbeitsbereich 1590 Grad) Gehaeuse: Messingkoerper Schliesskoerper: nicht rostender Stahl Spindel: nicht rostender Stahl Spindeldichtung: O-Ring EPDM Kugelsitz: PTFE, O-Ring EPDM Membrane: EPDM Fabrikat: Belimo Typ: C220QPT-F - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,85*
€ 356,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.