| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FCQ24A-BAC Herst.-Nr.: CQ24A-BAC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Belimo Antrieb f?r Zonenventile, 1 NmAC/DC 24V, BACnet, Modbus,75s,IP40,Kabel ; Kommunikationsf?higer Drehantrieb f?r Zonenventile. Direktmontage auf Kugelhahn durch Aufstecken. ?berlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung. Drehmoment: min. 1 Nm bei Nennmoment Nennspannung: AC/DC 24 V, 50/60 Hz Ansteuerung: via BACnet MS/TP und Modbus RTU Parametrierung: via NFC und Belimo Assistent App. Leistungsverbrauch: -Betrieb: 0,7 W -Ruhestellung: 0,6 W -Dimensionierung: 1,5 VA Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0.34 qmm Laufzeit: 75 s Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP40 EMV: CE gem?ss 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: CQ24A-BAC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |