| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FDE15B25 Herst.-Nr.: DE15B25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resideo Zweiwegeventil DE ms PN16 AG DN 15 kvs 2.5 Resideo Zweiwegeventil DE Die Durchgangsventile der Baureihen DE und DI werden in Kombination mit einem Stellantrieb ML64/ML74 zur stetigen Regelung von Dampf-, Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, L?ftungs- und Klimaanlagen eingesetzt. Merkmale: Geh?use aus entzinkungsbest?ndigem Messing mit Au§engewinde (Typ DE) oder Innengewinde (Typ DI), geringe Leckrate, selbstnachstellende Stopfbuchspackung, gro§es Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 170 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,05 % Ventilhub: 20 mm max. Schlie§druck: 1600 kPa Werkstoff des Geh?uses: Messing entzinkungsbest?ndig Kvs-Wert: 2,5 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 15 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Au§engewinde, flach dichtend Serie: DE Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Aktion zum ?ffnen: Ventilstange ausfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra DE15B2.5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DE15B25 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |