Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zweiwege-Ventil

  zweiwege ventil  (148 Angebote unter 28.274.119 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „zweiwege ventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zweiwege-Ventil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Karasto GEKA Zweiwegeventil MS m. Regulier-Schließventilund Kupplung, SB (11 Angebote) 
GEKA Zweiwege-Ventil, Messing Guss, mit Kupplungsanschluss • Ventile einzeln regulier- und abstellbar • Schnellkupplungsanschluss • Material: Messing
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4015933006759
ab € 15,77*
pro Stück
 
 Stück
Karasto GEKA Zweiwegeventil MS m.Überwurfmutter G3/4" 2x13mm Tülle SB (12 Angebote) 
GEKA plus-Zweiwege-Ventil, Messing, mit Schlauchanschluss • Ventile einzeln regulier- und abstellbar • Drehbare Überwurfmutter 3/4" • Abgänge mit Schlauchverschraubung für 1/2"-Schlauch • Material:...
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
4015933001044
ab € 17,30*
pro Stück
 
 Stück
Zweiwegeventil GEKA plus MS Schl.-Gr.9,5-38mm GEKA (17 Angebote) 
Messing · schwere Ausführung · Ventile einzeln regulierbar
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
34.3331
ab € 40,45*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 100 (5 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130853
ab € 1.030,73*
pro Stück
 
 Stück
Zweiwegeventil GEKA plus MS vern.IG 3/4 Zoll GEKA (19 Angebote) 
mit drehbarer Überwurfmutter, getrennt absperrbar
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46.0431
ab € 12,70*
pro Stück
 
 Stück
Gardena Twin-Tap Connector Schwarz, Orange 1 Stück(e) (24 Angebote) 
Das 2-Wege-Ventil dient zum Betrieb zweier Anschlussgeräte. Auf diese Weise müssen zwei Schläuche nie am Wasserhahn gewechselt werden. Dabei sind die beiden Ausgänge unabhängig voneinander stufenlo...
Gardena
0938-20
ab € 6,69*
pro Stück
 
 Stück
Braukmann Zweiwege-Ventil V136 (4 Angebote) 
Braukmann Zweiwege-Ventil V136 als Einsitz-Schliessventil DN15 Honeywell Home Zweiwege-Ventil V136 Gehäuse aus Rotguss, Sitz, Kegel und Ventilstange aus Niro. Ventil schließt bei Eindrücken der Ven...
Pittway
V136-15B
ab € 184,64*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 125 (5 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130854
ab € 1.744,20*
pro Stück
 
 Stück
Braukmann Zweiwege-Ventil V136 (4 Angebote) 
Braukmann Zweiwege-Ventil V136 als Einsitz-Schliessventil DN25 Honeywell Home Zweiwege-Ventil V136 Gehäuse aus Rotguss, Sitz, Kegel und Ventilstange aus Niro. Ventil schließt bei Eindrücken der Ven...
Pittway
V136-25B
ab € 242,03*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 15 (6 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130845
ab € 160,45*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 65 (6 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130851
ab € 567,59*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 15 (6 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130865
ab € 159,91*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 80 (6 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130852
ab € 804,87*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 15 (6 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130875
ab € 160,19*
pro Stück
 
 Stück
OV Zweiwegeventil PN 16 DN 150 (5 Angebote) 
auch als Dreiwegeventil einsetzbarfür Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · für den Betrieb mit nicht aggressiven Flüssigkeiten · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemp...
Oventrop
1130855
ab € 2.190,76*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema zweiwege ventil
^

Mit dem Zweiwege-Ventil Wege an Wasserarmaturen aufsplitten

Ein anderer Begriff für das Zwei-Wege-Ventil ist Verteilerstück. Hiermit wird Wasser für zwei Anschlussgeräte oder Schläuche verfügbar gemacht. Das Zwei-Wege-Ventil wird immer an einer Wasserarmatur (Auslass) angeschraubt und besitzt deshalb meistens im Eingang ein 1,91 cm-Gewinde oder alternativ einen Schnellkupplungsanschluss. Das Ventil wird nicht nur zum Absperren sondern auch zum Regeln des Durchflusses genutzt. Es handelt sich meist um ein handbetätigtes Ventil.

Die Form von Zweiwege-Ventilen

Das Zweiwege-Ventil kann als Zylinder mit zwei Ausgängen von oben gespeist werden oder aber vom Einlass aus sich y-förmig zum Auslass hin in zwei Teile splitten. Für welche Variante man sich entscheidet, hängt unter anderem von den Platzverhältnissen ab. Die beiden Auslassventile des Verteilers sollten einzeln regulierbar und abstellbar sein. Eine stufenlose Regulierung ist zu bevorzugen. Zwei Anschlussgeräte oder -schläuche müssen nicht wie an einem Wasserhahn ständig getauscht werden. Die Dichtungen sind meistens für einen Druck zwischen 2,5 und sechs bar ausgelegt.

Das Material

Das Material variiert von Metall wie Messing bis hin zu Kunststoff. Es gibt die Verteiler aus Messing-Guss oder auch für Schläuche aus Kunststoff wie PVC. Die Zweiwege-Ventile aus Kunststoff sind natürlich bedeutend leichter als die aus Metall. An Ventile aus Metall können hingegen auch Pumpen angeschlossen werden.

Der Auslass

Der Auslass des Zwei-Wege-Ventils besteht aus einem 1,27 cm -Gewinde wie bei einem Wasserhahn oder Schnell- bzw. Schnappverschlüssen. Die Schnappverschlüsse diverser Hersteller für Gartenbewässerungssysteme müssen hierbei untereinander nicht kompatibel sein. Mit den Schnappverschlüssen kann so ein Bewässerungsschlauch neben einer Gartendusche angeschlossen werden, ohne dass jemand auf das kühle Nass verzichten muss.

Das Bewässerungsventil

Der Verteiler kann als Bewässerungsventil für den Garten auch elektrisch bzw. elektronisch gesteuert sein, damit im Hochsommer Wiesen, Felder oder Beete in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden bewässert werden können. Solche Zweiwege-Ventile sind viel in Gartenanlagen von Gärtnereien, Hotels oder Freizeitparks anzutreffen.

Das Druckminderungsventil

Das Zweiwege-Ventil kann ferner mit wechselseitiger Belüftung in einer von zwei verschiedenen Leitungen auch zur Minderung des eingesteuerten Drucks im System verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.