| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FDF80B100NISV Herst.-Nr.: DF80B100NISV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resideo Zweiwegeventil DF-B-NI Sph?roguss, PN16, Flansch DN80, kvs 100 Resideo Zweiwegeventil DF-B-NI Die druckentlasteten Durchgangsventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend f?r die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, K?hl- und Klimaanlagen aller Art verwendet. Merkmale: Druckentlasteter Ventilsitz f?r hohe Schlie§dr?cke, Geh?use aus Sph?roguss mit Flanschanschl?ssen, geringe Leckrate, Ventilsitz Metall auf Metall f?r lange Lebensdauer, selbstnachstellende Stopfbuchsenpackung, hohes Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 180 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,05 % Ventilhub: 20 mm max. Schlie§druck: 1600 kPa Werkstoff des Geh?uses: Sph?roguss GGG 40.3 Kvs-Wert: 100 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 80 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Flansch Serie: DF-B-NI Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Aktion zum ?ffnen: Ventilstange ausfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra DF80B100NI-SV - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DF80B100NISV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |