Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Zweiwegeventil DIms PN16 IG DN 40 kvs 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FDI40B25
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DI40B25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zweiwege-Ventil
zweiwege-ventil stellantrieb
zweiwege ventil
Resideo Zweiwegeventil DI ms PN16 IG DN 40 kvs 25 Resideo Zweiwegeventil DI Die Durchgangsventile der Baureihen DE und DI werden in Kombination mit einem Stellantrieb ML64/ML74 zur stetigen Regelung von Dampf-, Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, L?ftungs- und Klimaanlagen eingesetzt. Merkmale: Geh?use aus entzinkungsbest?ndigem Messing mit Au§engewinde (Typ DE) oder Innengewinde (Typ DI), geringe Leckrate, selbstnachstellende Stopfbuchspackung, gro§es Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Werkstoff des Geh?uses: Messing entzinkungsbest?ndig max. Schlie§druck: 460 kPa Ventilhub: 20 mm Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,05 % Max. Mediumtemperatur: 170 GradC Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Kvs-Wert: 25 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 40 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Innengewinde Serie: DI Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Aktion zum ?ffnen: Ventilstange ausfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra DI40B25 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: DI40B25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,95*
€ 706,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,87*
€ 698,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 572,21*
€ 680,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,61*
€ 663,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,89*
€ 574,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.