| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FEP150F+MP Herst.-Nr.: EP150F+MP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo Elektron. 2-Weg RegelkugelhahnPN16, DN150, 810-2700 l/min., MP-Bus ; Elektronischer druckunabhaengiger Regelkugelhahn fuer stetige wasserseitige Regelung von Luftbehandlungs- und Heizungsanlagen. Regelkugelhahn mit sensorgefuehrter Durchflussregelung, 2-Weg, Flansch PN16. Kommunikation via Belimo MP-Bus. Konvertierung von aktiven Sensorsignalen und Schaltkontakten. Parametrierbar ueber ZTH EU oder Belimo Service-Tool MFT-P. Volumenstrom 810 ... 2700 l/min., einstellbar. (30 - 100 % Vnom) Drehmoment: min. 40 Nm @ Nennspannung Nennspannung: AC 24 V, 50 Hz / DC 24 V Ansteuerung: Stellsignal Y: DC 0 ... 10 V Arbeitsbereich: DC 2 ... 10 V, veraenderbar Stellungsrueckmeldung: DC 2 ... 10 V, veraenderbar, max. 1 mA Leistungsverbrauch: Betrieb: 9 W @ Nennmoment Ruhestellung: 6 W Dimensionierung: 12 VA Anschluss: Antrieb: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste Laufzeit: 90 s / 90 Grad Schutzklasse: III Sicherheits- kleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Medien: Kalt- und Warmwasser Wasser mit Glykol bis max. 50 % vol. Mediumstemperatur: -10 ... +120 Grad C im Regelkugelhahn Bauart: Durchgangsventil DN 150 Kennlinie A-AB: gleichprozentig Leckrate A: luftblasendicht (nach EN12266-1) Rohranschluss: Flansch PN16 (gemaess EN 1092-2) Zulaessiger Druck ps: 1600 kPa Theoretischer kvs-Wert: 254 m3/h Schliessdruck: 690 kPa Differenzdruck: 340 kPa Drehwinkel: 90 Grad Durchflussmessrohr: EN-GJL-250 (GG25 schutzlackiert) Schliesskoerper: rostfreier Stahl AISI 316 Kugelsitz: PTFE, O-Ring Viton Spindeldichtung: EPDM Messprinzip: Ultraschall- Volumenstrommessung Messgenauigkeit Durchfluss: +/- 6% (von 25% ... 100% Vnom) Hinweis: bei 20 Grad Celsius / Glykol 0% Minimale Durchflussmessung: 1% von Vnom Fabrikat: Belimo Typ: EP150F+MP - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |