Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Regelkugelhahn
>
Artikel
Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.Energiezhler, DN15, IG, Vnom 1,5 m3/h ; Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm. Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem Energiezhler, sensor...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FEV015R2+BAC
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
EV015R2+BAC
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.Energiez?hler, DN15, IG, Vnom 1,5 m3/h ; Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm. Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem Energiez?hler, sensorgef?hrter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoring f?r wasserseitige, stetige Regelung von Luftbehandlungs- und Heizungsanlagen. Automatische Glykolkompensation und -?berwachung. Bestehend aus Regelkugelhahn mit Antrieb und thermischem Energiez?hler, modular aufgebaut mit Logikmodul und austauschbarem Sensormodul mit Volumenstromsensor, internem und externem Temperatursensor. Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrierter Webserver Kommunikation via BACnet, Modbus, MP-Bus oder konventionelle Ansteuerung, Hybridbetrieb mit kommunikativer R?ckmeldung ist m?glich. Optionale Belimo-Cloud-Anbindung. Parametrierung mit Belimo Assistant App via NFC Technologie oder integriertem Webserver. Vnom: 1,5 m3/h Vmax: einstellbar. 25...100% von Vnom Kvs theor.: 2,8 m3/h Nennspannung: AC/DC 24 V, 50/60 Hz Leistungsverbrauch: - Betrieb: 4 W - Ruhestellung: 3,7 W - Dimensionierung: 6,5 VA Batteriepufferung: 14 Monate Anschluss: Speisung/Steuerung: Kabel 1 m, 6 x 0,75 qmm Handverstellung: mit Drucktaste, arretierbar Ethernet-Anschluss: RJ45-Buchse Power over Ethernet (PoE): Ansteuerung kommunikativ: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus. Ansteuerung konventionell: Arbeitsbereich Y: DC 2...10 V*, R?ckmeldung U, Durchfluss: DC 2...10 V* *parametrierbar mit Webserver oder Belimo Assistant App. Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP40 (IP54 mit Schutz- t?lle f?r RJ45-Buchse) EMV: CE gem?ss 2014/30/EU Medien: Warmwasser, Kaltwasser mit Glykol bis max. 60 % vol. Mediumstemperatur: -10...120 Grad C Bauart: Durchgangsventil DN 15 Leckrate A: luftblasendicht (nach EN12266-1) Rohranschluss: - Innengewinde Rp nach ISO 7-1 - Aussengewinde G nach ISO 228-1 Zul?ssiger Druck ps: 1600 kPa Schliessdruck dps: 1400 kPa Durchflussmessung: - Ultraschall Volumenstrommessung Messgenauigkeit Durchfluss: - +/- 2% (von 25% ... 100% Vnom) / Glykol 0% vol. - +/- 6% (von 25% ... 100% Vnom) mit Glykolanteil 0...50% minimale Durchflussmessung: - 0,5% von Vnom Temperaturmessung: - Pt1000 (EN60751 Class B) Messgenauigkeit Absoluttemperatur: - +/- 0.35 Grad C @ 10 Grad C - +/- 0.60 Grad C @ 60 Grad C Messgenauigkeit Temperaturdifferenz: - +/- 0.18 K @ Delta T = 10 K - +/- 0.23 K @ Delta T = 20 K Messwert Glykolkonzentration: - 0...40% oder >40% Messgenauigkeit Glykolkonzentration: - +/- 4% (0.40%) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Stromzähler
,
Wechselstromzähler
,
Heizungskugelhahn
,
Kugelhahn
,
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
PT1000
,
Regelkugelhahn
,
pvc kugelhahn innengewinde
,
pt1000
,
belimo pt1000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,03*
€ 1.864,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,22*
€ 1.768,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,11*
€ 1.699,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,09*
€ 1.641,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.322,19*
€ 1.573,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen