Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.EnergiezŠhler, DN20, IG, Vnom 2,5 m3/h ; Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm. Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem EnergiezŠhler, sensor...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FEV020R2+BAC
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     EV020R2+BAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.Energiez?hler, DN20, IG, Vnom 2,5 m3/h ; Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm. Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem Energiez?hler, sensorgef?hrter Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoring f?r wasserseitige, stetige Regelung von Luftbehandlungs- und Heizungsanlagen. Automatische Glykolkompensation und -?berwachung. Bestehend aus Regelkugelhahn mit Antrieb und thermischem Energiez?hler, modular aufgebaut mit Logikmodul und austauschbarem Sensormodul mit Volumenstromsensor, internem und externem Temperatursensor. Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrierter Webserver Kommunikation via BACnet, Modbus, MP-Bus oder konventionelle Ansteuerung, Hybridbetrieb mit kommunikativer R?ckmeldung ist m?glich. Optionale Belimo-Cloud-Anbindung. Parametrierung mit Belimo Assistant App via NFC Technologie oder integriertem Webserver. Vnom: 2,5 m3/h Vmax: einstellbar. 25...100% von Vnom Kvs theor.: 4,8 m3/h Nennspannung: AC/DC 24 V, 50/60 Hz Leistungsverbrauch: - Betrieb: 4 W - Ruhestellung: 3,7 W - Dimensionierung: 6,5 VA Batteriepufferung: 14 Monate Anschluss: Speisung/Steuerung: Kabel 1 m, 6 x 0,75 qmm Handverstellung: mit Drucktaste, arretierbar Ethernet-Anschluss: RJ45-Buchse Power over Ethernet (PoE): Ansteuerung kommunikativ: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus. Ansteuerung konventionell: Arbeitsbereich Y: DC 2...10 V*, R?ckmeldung U, Durchfluss: DC 2...10 V* *parametrierbar mit Webserver oder Belimo Assistant App. Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP40 (IP54 mit Schutz- t?lle f?r RJ45-Buchse) EMV: CE gem?ss 2014/30/EU Medien: Warmwasser, Kaltwasser mit Glykol bis max. 60 % vol. Mediumstemperatur: -10...120 Grad C Bauart: Durchgangsventil DN 20 Leckrate A: luftblasendicht (nach EN12266-1) Rohranschluss: - Innengewinde Rp nach ISO 7-1 - Aussengewinde G nach ISO 228-1 Zul?ssiger Druck ps: 1600 kPa Schliessdruck dps: 1400 kPa Durchflussmessung: - Ultraschall Volumenstrommessung Messgenauigkeit Durchfluss: - +/- 2% (von 25% ... 100% Vnom) / Glykol 0% vol. - +/- 6% (von 25% ... 100% Vnom) mit Glykolanteil 0...50% minimale Durchflussmessung: - 0,5% von Vnom Temperaturmessung: - Pt1000 (EN60751 Class B) Messgenauigkeit Absoluttemperatur: - +/- 0.35 Grad C @ 10 Grad C - +/- 0.60 Grad C @ 60 Grad C Messgenauigkeit Temperaturdifferenz: - +/- 0.18 K @ Delta T = 10 K - +/- 0.23 K @ Delta T = 20 K Messwert Glykolkonzentration: - 0...40% oder >40% Messgenauigkeit Glykolkonzentration: - +/- 4% (0.40%) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,92*
€ 1.914,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,26*
€ 1.813,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.462,58*
€ 1.740,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.410,84*
€ 1.678,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,21*
€ 1.606,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.