Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.EnergiezŠhl. MID, DN50, IG, Vnom 15 m3/h ; Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem EnergiezŠhler EN 1434 mit MID Zulassung DE-21-MI004-PTB-01...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FEV050R2+MID
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     EV050R2+MID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Belimo Energieventil 2-Weg, mit therm.Energiez?hl. MID, DN50, IG, Vnom 15 m3/h ; Regelkugelhahn 2-Weg, mit thermischem Energiez?hler EN 1434 mit MID Zulassung DE-21-MI004-PTB-010 als W?rmez?hler, sensorgef?hrte Durchfluss- oder Leistungsregelung, Leistungs- und Energiemonitoring f?r wasserseitige, stetige Regelung von Luftbehandlungs- und Heizungsanlagen. Bestehend aus Regelkugelhahn mit Antrieb und thermischem Energiez?hler. modular aufgebaut mit Logikmodul mit LCD-Display und Bedienknopf, nach Eichfrist austauschbares Sensormodul mit Volumenstromsensor, internem und externem Temperatursensor. Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, integrierter Webserver Kommunikation via BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus (mit Konverter G-22PEM-A01). Oder konventionelle Ansteuerung, Hybridbetrieb mit kommunikativer R?ckmeldung ist m?glich. Aktivierung mit Belimo Assistant App via NFC Technologie, bereitgestelltes Inbetriebnahmeprotokoll. Kostenlose Cloud-Anmeldung, Inbetriebnahme-Autorisierung durch Online-Unterweisung. Vnom: 15 m3/h Vmax: einstellbar. 25...100% von Vnom Kvs theor.: 25 m3/h Nennspannung: AC/DC 24 V, 50/60 Hz Leistungsverbrauch: - Betrieb: 5 W - Ruhestellung: 3,9 W - Dimensionierung: 7,5 VA Batteriepufferung: 14 Monate Anschluss: Speisung/Steuerung: Kabel 1 m, 6 x 0,75 qmm Handverstellung: mit Drucktaste, arretierbar Ethernet-Anschluss: RJ45-Buchse Power over Ethernet (PoE) Ansteuerung kommunikativ: BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, M-Bus (mit Konverter G-22PEM-A01). Ansteuerung konventionell: Arbeitsbereich Y: DC 2...10 V*, R?ckmeldung U, Durchfluss: DC 2...10 V* *parametrierbar mit Webserver oder Belimo Assistant App. Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP40 (IP54 mit Schutz- t?lle f?r RJ45-Buchse) EMV: CE gem?ss 2014/30/EU Medien: - Warmwasser - Kaltwasser mit Glykol bis max. 60 % vol. (ohne MID- Zulassung), Mediumstemperatur: -10...120 Grad C -W?rmez?hler: 15...120 Grad C MID-zertifiziert -K?ltez?hler: Arbeitsbereich 5...50 Grad C ohne MID- Zulassung Bauart: Durchgangsventil DN 50 Leckrate A: luftblasendicht (nach EN12266-1) Rohranschluss: - Innengewinde Rp nach ISO 7-1 - Aussengewinde G nach ISO 228-1 Zul?ssiger Druck ps: 1600 kPa Schliessdruck dps: 1400 kPa Durchflussmessung: - Ultraschall Volumenstrommessung Messgenauigkeit Durchfluss ohne Glykol: - +/- 2% (von 25% ... 100% Vnom) / Glykol 0% vol. minimale Durchflussmessung: - 0,5% von Vnom Temperaturmessung: - Pt1000 (EN60751 Class B) Messgenauigkeit Absoluttemperatur: - +/- 0.35 Grad C @ 10 Grad C - +/- 0.60 Grad C @ 60 Grad C Messgenauigkeit Temperaturdifferenz: - +/- 0.18 K @ Delta T = 10 K - +/- 0.23 K @ Delta T = 20 K Armatur und Durchflussmessrohr: - Messingk?rper vernickelt Reflektoren: Messing Temperatursensor: Edelstahl Dichtring Temperatursensor: - Aramidfaser Ultraschallwandler: PEEK Dichtring Ultraschallwandler: EPDM Schliessk?rper: nicht rostender Stahl Fabrikat: Belimo Typ: EV050R2+MID - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.185,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,53*
€ 2.972,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.369,53*
€ 2.819,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,82*
€ 2.712,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,34*
€ 2.644,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.185,29*
€ 2.600,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.