Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens GIB336.1E Luftklappendrehantrieb230V,3-Punkt,35 Nm,150 s,2 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FGIB3361E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GIB3361E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
Siemens GIB336.1E Luftklappendrehantrieb 230V,3-Punkt,35 Nm,150 s,2 Hilfsschalter Drehantrieb f?r Luftklappen 230 VAC - 3-Punkt, 35 Nm - mit 2 Hilfsschalter - Wartungsfreier,reversierbarer Synchronmotor - w?hlbare Drehrichtung - selbstzentrierender Achsadapter - robustes Aluminium-Druckgussgeh?use - Handverstellung und Stellungsanzeige Technische Daten: Laufzeit: 150 s bei 90 Grad Drehwinkel bei 50 Hz Nenndrehwinkel: 90 Grad Max. Drehwinkel: 95 Grad Betriebsspannung: 230 VAC Leistungsaufnahme: 5 VA Geh?useschutzart: IP54 (IEC529) CE-gepr?ft Fabrikat: Siemens Type : GIB336.1E - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, GIB3361E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,41*
€ 275,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,97*
€ 289,96*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,83*
€ 328,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,31*
€ 319,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,41*
€ 258,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.