Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Motor
>
Artikel
Belimo GK24A-MF SuperCap-KlappenantriebAC/DC24V 40Nm stetig Laufz.150s IP54 ; Belimo Drehantrieb mit Notstellfunktion, 40 Nm AC/DC 24 V, stetig, MFT Laufzeit Motor 150 s / 90 La...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FGK24A-MF
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
GK24A-MF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
dc-motor 24v
dc-motor
Belimo GK24A-MF SuperCap-Klappenantrieb AC/DC24V 40Nm stetig Laufz.150s IP54 Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion und erweiterten Funktionalit?ten. ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 1226,7mm oder Vierkant 1218mm. Verdrehsicherung, mechanische Stellungs- anzeige und beigef?gtem Drehwinkelbegrenzer. Drehmoment: min. 40 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V Ansteuerung (parametrierbar): - Stellsignal: DC 010 V - Arbeitsbereich: DC 210 V - Stellungsr?ckmeldung: DC 210 V Leistungsverbrauch: - Betrieb: 11 W Nennmoment - Ruhestellung: 3 W - Dimensionierung: 21 VA Anschluss: - Motor: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellposition: w?hlbar mit POP-Knopf 0100% Drehwinkel: max. 95 Grad (begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschl?ge) Laufzeit: - Motor: 150 s, parametrierbar - Notstellfunktion: ca. 35 s Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: GK24A-MF - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
GK24AMF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,05*
€ 1.348,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,28*
€ 1.268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,14*
€ 1.238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,61*
€ 1.203,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen