Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alre-IT JDW-10 Differenzdruckschalter400..1600 Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-FH530997
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     H530997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Alre-IT JDW-10 Differenzdruckschalter 400..1600 Pa Differenzdruckschalter zur ?berwachung von ?berdruck, Differenz- oder Unterdruck von Luft und unbrennbaren, nicht aggressiven Gasen. Einsetzbar als Abzug- oder Ventilator?berwachung oder Str?mungsw?chter zur Sicherung elektrischer Heizregister, als Filter?berwachung, Luftdruckmangelsicherung oder Grenzwertregler. Hinweis: Wenn der Differenzdruckschalter einmal eine Spannung > 24 V und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten weggebrannt. Danach kann der Differenzdruckschalter nur noch mit dieser oder einer h?heren Leistung betrieben werden. Hinweis: Das Schlauchset JZ-06 / 1 geh?rt nicht zum Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Lieferung ohne Montageb?gel, kann direkt angeschraubt werden (mit 2 Schrauben). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 36,31*
€ 40,98*
1
€ 5,00*
ab € 36,60*
€ 48,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,07*
€ 49,05*
1
€ 3,90*
ab € 37,63*
€ 49,90*
Lager 3461
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 40,92*
€ 55,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
H5309237
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.