| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FMT4230SNO Herst.-Nr.: MT4230SNO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resideo Therm. Stellantrieb MT4 230 V NO u. Hilfssch. Kabell?nge:1m Resideo Therm. Stellantrieb MT4 Antrieb f?r AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Einsetzbar f?r Radiatorventile der Serien V300, V2000, V2464, V2474 und in Verbindung mit dem Adapter VA2500A001 auch f?r die Strangregulierventile V5010, V5032. Schutzart: IP44. Stellungs-Anzeige: integriert. Stellkraft: 90 N. Ansteuerung: 2-Pkt. Zusatz-Beschreibung: Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. Weitere Adapter auf Anfrage. Andere Kabell?ngen auf Anfrage. Regelhub f?r Honeywell Home-Ventile: 2,5 mm, max. Hub: 4 mm. Funktion: stromlos ge?ffnet (NO) Nennleistung: 2 VA Anschluss an Ventil: M30 x 1,5 Hilfskontakte: Ja Hubl?nge: 4 mm Kabell?nge: 1 m Netzspannung: 230 V AC Schutzart (IP): IP44 Laufzeit: 240 s Spannungsausfall: Ventilspindel ist ausgefahren Steuersignal: Zweipunkt Stellkraft: 90 N Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home MT4-230S-NO - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |