Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Regelkugelhahn
>
Artikel
Belimo 2-Weg Regelkugelhahn Flansch PN6DN 15, kvs 1,6, ps 600 kPa ; 2-Weg Regelkugelhahn Flansch mit integrierter Regelblende fuer stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser, Gly...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FR6015R1P6-B1
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
R6015R1P6-B1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Belimo 2-Weg Regelkugelhahn Flansch PN6DN 15, kvs 1,6, ps 600 kPa ; 2-Weg Regelkugelhahn Flansch mit integrierter Regelblende fuer stetige Regelung von Kalt- und Warmwasser, Glykol bis max. 50% vol. Anschluss: Flansch PN6 Nennweite: DN15 Kvs-Wert: 1,6 m3/h Bauart: Durchgangsventil Mediumstemperatur: -10 C ... +100 C Schliessdruck: 600 kPa Leckrate Regelpfad A-AB: Luftblasendicht Kennlinie A-AB: gleichprozentig Armatur: Messing vernickelt Schliesskoerper: Messing verchromt Dichtung: PTFE Spindel: Messing verchromt Spindelabdichtung: EPDM Flansch DN15-DN20: verzinkter Stahl Flansch DN25-DN50: Aluminium Regelblende: TEFZEL Fabrikat: Belimo Typ: R6015R1P6-B1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Regelkugelhahn
,
belimo regelkugelhahn
,
heizungskugelhahn
,
heizungskugelhahn messing
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 543,09*
€ 646,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,51*
€ 620,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,55*
€ 593,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen