Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Motor
>
Artikel
Belimo SMQ24A-MF Klappenantrieb stetig24V AC/DC 16 Nm Laufzeit 7 s. ; Belimo Superschnelllufer-Drehantrieb, 16 Nm AC/DC 24 V, stetig, MFT Laufzeit Motor 7 s / 90 Arbeitsbereich...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FSMQ24A-MF
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
SMQ24A-MF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Belimo SMQ24A-MF Klappenantrieb stetig 24V AC/DC 16 Nm Laufzeit 7 s. Kommunikationsfaehiger Klappenantrieb fuer das Verstellen von Luftklappen in haustechnischen Lueftungs- und Klimaanlagen, ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 12 26,7 mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Drehmoment: 16 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V,50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: stetig DC 010 V* Arbeitsbereich: DC 210 V Stellungsrueckmeldung: DC 210 V* Leistungsverbrauch: -Betrieb: 12 W Nennmoment -Ruhestellung: 1,5 W Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Handverstellung: mit Drucktaste Drehwinkel: max. 95 Grad Laufzeit: 7.35 s* / 90 Grad Drehwinkel Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU *Parametrierbar mit Belimo PC-Tool MFT-P oder Service-Tool ZTH EU Fabrikat: Belimo Typ: SMQ24A-MF - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
,
Klappenantrieb
,
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
dc-motor 24v
,
dc-motor
,
belimo drosselklappenantrieb
,
SMQ24AMF
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,91*
€ 622,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,77*
€ 548,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen