| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FSR24A-SR-TP Herst.-Nr.: SR24A-SR-TP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo Antrieb f. Kugelhahn AC/DC 24V20Nm, stetig, 90 s, IP54, Klemme ; Drehantrieb zur stetigen Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15...DN 80. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Stellungsanzeige integriert. Montagelage bezogen auf den Kugelhahn in 90 Grad Schritten waehlbar. Ueberlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung. Drehmoment: min. 20 Nm @ Nennspannung Nennspannung: AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: stetig DC 0...10 V Arbeitsbereich: DC 2...10 V Stellungsrueckmeldung: DC 2...10 V Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W @ Nennmoment - Ruhestellung: 0,4 W - Dimensionierung: 5 VA Anschluss: Klemmen 4 qmm (Kabeldurchmesser 4...10 mm, vieradrig) Handverstellung: mit Drucktaste Laufzeit: 90 s Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: SR24A-SR-TP - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |