Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatik Ventile
>
Kugelhahn
>
Elektrischer Kugelhahn
>
Artikel
Belimo SR24A Drehantrieb24V AC/DC Auf/Zu 3-Punkt 20Nm ; Drehantrieb zur Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15...DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen S...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FSR24A
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
SR24A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Belimo SR24A Drehantrieb 24V AC/DC Auf/Zu 3-Punkt 20Nm Drehantrieb zur Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Stellungsanzeige integriert. Montagelage bezogen auf den Kugelhahn in 90 Grad Schritten waehlbar. Ueberlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung. Drehmoment: min. 20 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W Nennmoment - Ruhestellung: 0,2 W - Dimensionierung: 5,5 VA Anschluss: Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Handverstellung: mit Drucktaste Laufzeit: 90 s Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: SR24A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
elektrischer kugelhahn 24v
,
elektrisch angetriebener kugelhahn
,
elektrischer kugelhahn dn15
,
SR24A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 437,15*
€ 520,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,62*
€ 480,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen