| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FTRF230-O Herst.-Nr.: TRF230-O EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Belimo Antrieb f. Kugelhahn AC 230V2Nm,Auf-Zu,40...75 s, IP42 Notstellf. NO ; Drehantrieb mit Notstellfunktion zur Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15. Direktmontage auf Kugelhahnen mit einer Schraube, Montagelage bezogen auf den Kugelhahn in 90 Grad Schritten w?hlbar. Der Antrieb ist ?berlastsicher, ben?tigt keine Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen. Drehmoment Motor: min. 2,5 Nm @ Nennspannung Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Ansteuerung: Auf-Zu Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W - Ruhestellung: 1,5 W - Dimensionierung: 5 VA Anschluss: Kabel 1 m, 2 x 0,75 qmm Notstellfunktion: NO (stromlos NO, (A - AB = 100%) Laufzeit: Motor 75 s, Notstellfunktion ca. 75 s Schutzklasse: II verst?rkte Isolierung Schutzart: IP42 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: TRF230-O - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |