| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FVDE15B016MCS Herst.-Nr.: VDE15B016MCS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Resideo Zweiwegeventil VDE, PN16 DN15, kvs 0.16, konisch dichtend, stetig Resideo Zweiwegeventil VDE, PN16 Diese kleinen Regelventile der Baureihe VDE werden in Kombination mit einem Stellantrieb zur Regelung der Warm- und Kaltwasserzufuhr eingesetzt. Sie werden beispielsweise in Gebl?sekonvektoren, in kleinen Erhitzern oder R?ckk?hlern verwendet. Merkmale: Entzinkungsbest?ndiges Messing. Wartungsfreie Armatur. Gro§e standardisierte Bandbreite an KVS-Werten. Reduzierte KVS-Werte im Bypass zur Erleichterung des hydraulischen Abgleichs. Verschiedene Anschlussverschraubungen f?r unterschiedliche Anschlussarten verf?gbar (Gewinde-, L?t-, Klemmanschl?sse). Die geringe Baugr?§e erm?glicht den Einbau auch bei beengten Platzverh?ltnissen. Der gro§e Hub erm?glicht eine hohe Regelg?te. Weichdichtung f?r geringe Leckage. Hoher Schlie§druck. max. Schlie§druck: 600 kPa Ventilhub: 6,5 mm Werkstoff des Geh?uses: Messing entzinkungsbest?ndig Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 120 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,02 % Kvs-Wert: 0,16 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 15 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Au§engewinde, konisch dichtend Serie: VDE Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Fabrikat: Resideo Typ: Centra VDE15B0.16MCS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE15B016MCS |
| | |
| |