Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Funk UP Sch.Akt. 1f/Eing. 2f 230V 3A 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TRM693G Steckdose
Hager TRM693G Steckdose
Artikel-Nr.:
     3461-H3250615988805
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRM693G
EAN/GTIN:
     3250615988805
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht. KNX-Funk Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Schalter/Taster/Zeitschaltuhr, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige. Hinweis:Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Schaltaktor, hager schaltaktor, schaltaktor, eib-binäreingang 230v, TRM693G, Bussystem-Schaltaktor, Aktor für UP Dose, Funk Pille, Funk UP Aktor, Funk UP Schaltaktor, KNX Funk, KNX Funk Pille, KNX UP, Kombi, Pille, UP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,35*
€ 76,52*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 59,44*
€ 76,63*
€ 3,50*
ab € 59,95*
€ 77,24*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,58*
€ 77,36*
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 78,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.