Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk UP Schaltaktor 1-f.Binär 2-f.230V3A TRM693G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk UP Schaltaktor 1-f.Binär 2-f.230V3A TRM693G
Funk UP Schaltaktor 1-f.Binär 2-f.230V3A TRM693G
Artikel-Nr.:
     3517A-71063053
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRM693G
EAN/GTIN:
     3250615988805
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor

Funk UP Schaltaktor 1-f.Binär 2-f.230V3A TRM693G

Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 3A 3Draht. KNX-Funk Schaltaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,21*
€ 76,18*
€ 5,95*
ab € 59,27*
€ 76,25*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,44*
€ 76,31*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 59,32*
€ 76,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 60,30*
€ 77,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.