Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3303430471653 Herst.-Nr.: 47165 EAN/GTIN: 3303430471653 |
| |
|
| | |
| MasterPact NT und NW ist die bewährte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, die neueste Technologien beinhalten. Der MasterPact NT und NW besteht aus 3 Baugrößen, NT von 630 bis 1600A, NW von 800 bis 4000A und NWb von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden Offener Lasttrennschalter MasterPact NT 1250A HA Icm ist 60kA bei 690V 3-polig Festeinbau. Der Masterpact ist über den Online-Konfigurator bestellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, 47165, Anlagenschutz, Fest, Festeinbau, Grundschalter, IEC 60947-3, Isolationsfehler, Kabelüberlastung, Kurzschluss, Kurzschlussschutz, Kurzschlussstrom, Leitungsschutzschalter, Masterpact, NS, NS-Schutzschalter, NT, Niederspannung, Niederspannungsschutzschalter, Schutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.125,90* | € 2.257,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.112,46* | € 2.262,86* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.150,07* | € 2.267,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.181,41* | € 2.300,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.491,91* | € 2.628,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|