| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3605340358681 Herst.-Nr.: R320589 EAN/GTIN: 3605340358681 |
| |
|
| | |
| Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen. Die Sicherungseinsätze in NH Bauweise entsprechen den Bestimmungen nach DIN 43620 und sind demnach weltweit anerkannt für den Einsatz in NH Sicherungsunterteilen, NH Sicherungsleisten und NH Sicherungslasttrennschaltern. Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung. Die Sicherungen enthalten, in Sand fest eingebettet, Schmelzleiter aus reinem Silber, um sehr gute Gesamtabschaltintegrale (I2t) und hohe Schaltvermögen zu gewährleisten. Die Kontaktoberflächen sind versilbert und alle Bauteile nichtmagnetisch. Es gibt bei allen Sicherungen dieser Reihe einen Funktionsmelder, der neben seiner visuellen Anzeigefunktion auch dazu benutzt werden kann, mittels eines zusätzlichen Mikroschalters die Sicherungsfunktion fern zu melden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 630 Ampere | Herkunftsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH3UD69V630PV, R320589, Messersicherung, Halbleiterschutz-Schmelzsicherungseinsatz, Halbleiterschutz-Sicherung, Halbleiterschutz-Sicherungseinsatz, Halbleiterschutz-Sicherungssystem, Keramik-Schmelzsicherungseinsatz, Keramik-Sicherung, Keramik-Sicherungseinsatz, Keramik-Sicherungssystem, NH-Schmelzsicherungseinsatz, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, PV-Schmelzsicherungseinsatz, PV-Sicherung, PV-Sicherungseinsatz, PV-Sicherungssystem, Photovoltaik-Schmelzsicherungseinsatz, Photovoltaik-Sicherung, Photovoltaik-Sicherungseinsatz, Photovoltaik-Sicherungssystem, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungssystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,84* | € 138,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 110,39* | € 139,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,74* | € 141,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,65* | € 143,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,45* | € 153,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|