Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Lasttrennschalter LINOCUR Gr.D02 AC250/440V 63A 3N-polig Schiffbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H3605340495980
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T1012615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63 a 4 pol
lasttrenner
Der D0-LINOCUR ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED -Sicherungselement 63 A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und einer ausgereiften Schalt- und Klemmtechnik. Die Leistungsabgabe der NEOZED -Sicherungseinsätze führt zu einer internen Erwärmung des LlNOCUR -Gerätes. Um eine Überhitzung des Gerätes und eine unerwünschte, vorzeitige Auslösung des Sicherungseinsatzes zu verhindern wurden spezielle Konstruktionsmaßnahmen umgesetzt: großzügig dimensionierte Leiterbahnen aus massivem Kupfer, starke Fremdfederung unter dem Fußkontakt, großflächiger Wärmeübergang durch Kontaktierung, mittels Schraubkappe, großflächige Kontaktierung am Fußkontakt, Spezialkontakte mit Funktionsteilung. Dank dieser Bauweise bietet der Linocur einen der niedrigsten Werte im Bereich der Verlustleistung auf dem Markt für D0-Sicherungs-Einheiten devices. EN/IEC 60947-3, DIN VDE 43880 DIN VDE 0660 Part 107, DIN VDE 0638, DIN VDE 0636 Part 3, IEC 60269-3 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a, 05863.063140, T1012615, D0-Sicherungslasttrennschalter, Lastschalter, Sicherungsschalter, Sicherungstrennschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,63*
€ 126,89*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,19*
€ 127,46*
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 131,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,27*
€ 181,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 160,0245*
€ 194,8745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
G1015203
ab € 60,42*
Zubehör
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen
K1015206
ab € 24,195*
Zubehör
Mersen
S213663J
ab € 0,829*
Zubehör
Mersen
C214684J
ab € 9,31*
Zubehör
Mersen
N216718J
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.