Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480155758 Herst.-Nr.: NSYSMX181240 EAN/GTIN: 3606480155758 |
| |
|
| | |
| Spacial SMX Monoblock-Kompaktgehäuse aus Stahl mit glatter Fronttür. Der vordere Teil bildet einen starren Rahmen mit geschweißten Ecken. Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand. Ohne Befestigungsplatte. 3-Punkt-Türverriegelung mit Griff DB 5mm. Gehäuse und Tür aus Edelstahl 304L. Schutzart IP 55, IK10. Gehäuse Scotch-Brite® gebürstete Oberfläche. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NSYSMX181240, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Anreih-System, Anreihschrank, Anreihsystem, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.650,69* | € 2.883,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.765,84* | € 2.978,58* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 2.911,13* | € 3.101,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2.977,78* | € 3.172,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.083,10* | € 3.283,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|