Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 304L 1800x1200x400mm edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6020466
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMX181240
EAN/GTIN:
     3606480155758
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank
Spacial SMX Monoblock-Kompaktgehäuse aus Stahl mit glatter Fronttür. Der vordere Teil bildet einen starren Rahmen mit geschweißten Ecken. Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand. Ohne Befestigungsplatte. 3-Punkt-Türverriegelung mit Griff DB 5mm. Gehäuse und Tür aus Edelstahl 304L. Schutzart IP 55, IK10. Gehäuse Scotch-Brite® gebürstete Oberfläche. Farbe: Edelstahl, Breite: 1200 mm, Höhe: 1800 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7038, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: gebürstet/geschliffen, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 50 N, Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208: 300 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Freistehend: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYSMX181240
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.650,21*
€ 2.866,28*
Lager 6233
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 2.886,39*
€ 3.083,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.960,97*
€ 3.154,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.072,99*
€ 3.264,44*
€ 53,00*
ab € 3.317,76*
€ 3.526,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.083,75*
€ 3.669,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,56*
€ 3.642,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,29*
€ 3.525,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,43*
€ 3.468,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.886,39*
€ 3.434,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.