Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480155772 Herst.-Nr.: NSYSMX181640 EAN/GTIN: 3606480155772 |
| |
|
| | |
| Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse, doppeltürig. 1800 x 1600 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 2 Tür(en). Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NSYSMX181640, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Anreih-System, Anreihschrank, Anreihsystem, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.208,50* | € 3.412,39* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.183,42* | € 3.413,31* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3.769,58* | € 3.963,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.855,76* | € 4.054,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.001,50* | € 4.197,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|