Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-71558802 Herst.-Nr.: NSYSMX181640 EAN/GTIN: 3606480155772 |
| |
|
| | |
| Standschrank 1800x1600x400 NSYSMX181640 Spacial SMX Edelstahl-Monoblockgehäuse, doppeltürig. 1800 x 1600 x 400 mm. Kompaktes Standgehäuse. Keine Montageplatte im Lieferumfang enthalten. 2 Tür(en). Einteiliger Körper gefalzt und verschweißt. 3-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelbarteinsatz. Zertifizierungen UL 508, CAN/CSA 22. Edelstahl 304L, Scotch-Brite gebürstet. IP54, IK10. Ätzende, spezifische Hygieneeigenschaft. Weitere Informationen: | | Breite: | 1600 mm | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 400 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Ausführung der Oberfläche: | gebürstet/geschliffen | Farbe: | Edelstahl | RAL-Nummer: | 7040 | Freistehend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.208,50* | € 3.412,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.183,42* | € 3.413,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 3.769,58* | € 3.963,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.855,76* | € 4.054,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.001,50* | € 4.197,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|