Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Universal LED Dimmermodul, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606480746239
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     CCT99100
EAN/GTIN:
     3606480746239
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Universal LED Dimmermodul, schwarz. Universal LED Dimmermodul, schwarz Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte. Trafos oder elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Das. Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert. Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose. zu verwenden. Mit Schraubklemmen. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Schaltleistung:. LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus). 4-20 VA (RL-LED-Modus). Glühlampen: 5-200 W. Halogenlampen: 5-150 W (230 V). 5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo). 5-200 VA (NV mit dimmbarem. elektronischem Trafo). Neutralleiter: nicht erforderlich. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm2. Absicherung: 16 A Leitungsschutzschalter. Abmessungen: 45 x 40 x 21 (HxBxT). Eigenschaften: -kurzschlussfest. überlastfest. überhitzungsfest. Softstart. Memory-Funktion. automatische. Lasterkennung. Min. / Max. Begrenzung einstellbar. Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar. Hinweis: Informationen zum Thema Dimmen von LED Leuchtmittelnerhalten. Sie im Internet unter Schneider-Electric Dimmertest. http://schneider-electric.dimmer-test.com. Farbe: schwarz. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Lichtwertspeicher:
Ja
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schneider electric dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer schwarz, CCT99100, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer NV, Drehdimmer mit Regulierknopf, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Schnurdimmer, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdim..., Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Universaldimmer, Unterputzdimmer, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,92*
€ 73,81*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,61*
€ 77,56*
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 94,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,78*
€ 111,90*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.