Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Wiser Dimmaktor 1fach UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Dimmaktor, 220-240 VAC, 16 A, 240 V, 200 W, CCT5010-0002W
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481048165
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT5010-0002W
EAN/GTIN:
     3606481048165
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dämmerungsschalter
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Wiser Unterputz-Dimmaktor schaltet und dimmt ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Automatische Erkennung der angeschlossenen Last, Je nach Leuchtmittel zusätzliches Kompensationsglied erforderlich. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 43 x 43 x 22 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Mindestlast LED 5-100 VA (RC), 5-20 VA (RL). Neutralleiter nicht erforderlich, Schraubklemmen-Anschluss. Nachfolger von MEG5010-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, eib dimmaktor, CCT5010-0002W, CCT50100002W, Bussystem-Dimmaktor, Aktor, Bluetooth,Zigbee, Dimmer, LED, Smart Home, Unterputz, Wiser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,34*
€ 49,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,17*
€ 52,66*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 40,49*
€ 53,30*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,64*
€ 55,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.