| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481462183 Herst.-Nr.: LV846180 EAN/GTIN: 3606481462183 |
| |
|
| | |
| MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. Der MasterPact MTZ besteht aus 3 Baugrößen, MTZ1 von 630 bis 1600A, MTZ2 von 800 bis 4000A und MTZ3 von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter lieferbar. Das integriebare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic X kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden. Offener Leistungsschalter MasterPact MTZ2 800A H2V Abschaltvermögen Icu 100kA@440V Bemessungskurzzeitstrom Icw 100kA(1s) 4-polig Grundschalter Festeinbau mit Neutralleiter links ohne Micrologic X. Der MasterPact MTZ ist über den Online-Konfigurator bestellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, LV846180, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Fest, Festeinbau, Grundschalter, IEC 60068-2-6, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalter, MTZ2, NS-Leistungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungs Leistungsschalter, Niederspannungsschutzschalter, offene Leistungsschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.590,26* | € 3.845,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.703,14* | € 3.888,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.816,69* | € 4.008,17* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.927,70* | € 4.115,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.381,66* | € 4.576,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|