| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5792368 Herst.-Nr.: LV846180 EAN/GTIN: 3606481462183 |
| |
|
| | |
| MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. Der MasterPact MTZ besteht aus 3 Baugrößen, MTZ1 von 630 bis 1600A, MTZ2 von 800 bis 4000A und MTZ3 von 4000 bis 6300A. Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungs- oder Lasttrennschalter lieferbar. Das integriebare Schutz- und Auslösegerät MicroLogic X kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehör ausgestattet werden. Offener Leistungsschalter MasterPact MTZ2 800A H2V Abschaltvermögen Icu 100kA@440V Bemessungskurzzeitstrom Icw 100kA(1s) 4-polig Grundschalter Festeinbau mit Neutralleiter links ohne Micrologic X. Der MasterPact MTZ ist über den Online-Konfigurator bestellbar. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV846180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.594,53* | € 3.890,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.693,71* | € 3.932,79* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.836,32* | € 4.053,25* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 3.934,45* | € 4.160,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.369,73* | € 4.624,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|