Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
Schneider Electric PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GG, für Schienenprofil - 0300A / 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H3606489607944
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
METSECT5GG030
EAN/GTIN:
3606489607944
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 300 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 125 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 120 mm. Belastungs- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 2,5 VA. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Herkunftsland:
Ungarn
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
schneider electric gehäusezubehör
,
gehäuse, zubehör
,
METSECT5GG030
,
DC/DC-Wandler
,
Kabelumbaustromwandler
,
Klapp-Wandler
,
Klappwandler
,
Messstromtransformator
,
Messtrafo
,
Messtransformator
,
Messtromtrafo
,
Strommess-Transformator
,
Strommesstrafo
,
Strommesstransformator
,
Stromtrafo
,
Trafo
,
Transformator
,
Umbaustromwandler
,
Wandler
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 133,43*
€ 148,23*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,59*
€ 148,79*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,53*
€ 152,52*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,20*
€ 153,71*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,99*
€ 165,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, BACnet, 1E/1A, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3265
ab € 204,42*
Ähnlich
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, LON, 1E, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3275
ab € 203,39*
Ähnlich
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, M-Bus, 1E/1A, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3235
ab € 141,60*
Ähnlich
Energiezähler, 3-phasig, 5A, mit Teilzähler
Schneider Electric
A9MEM3200
ab € 101,43*
Ähnlich
Energiezähler, 3-phasig, 5A, mit Teilzähler, S0-Impuls, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3210
ab € 106,43*
Ähnlich
PM5111-Messgerät mit Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarme, flächenbündig, MID
Schneider Electric
METSEPM5111
ab € 233,39*
Ähnlich
PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 285,61*
Ähnlich
PM5331-Messgerät m. Modbus bis 31. H 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig, MID
Schneider Electric
METSEPM5331
ab € 299,10*
Ähnlich
PM5560-Messgerät m. 1Mod. 2 Eth bis 63. H, 1,1M 4DE/2DA 52Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5560
ab € 564,11*
Ähnlich
PM5563-Messgerät m 1Mod. 2 Eth bis 63. H 1,1M 4DE/2DA 52Alarme, DIN-Montage
Schneider Electric
METSEPM5563
ab € 520,56*
Ähnlich
Schneider Electric PM5660
Schneider Electric
METSEPM5660
ab € 268,57*
Ähnlich
Schneider Electric PM5760
Schneider Electric
METSEPM5760
ab € 676,36*
Ähnlich
Schneider Electric Sammelschiene, 2000 x 150mm, für PrismaSeT PrismaSeT P-Gehäuse Linergy
Schneider Electric
LVS04560
ab € 133,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen