Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 10,4" Basic HMI Touch-Panel resistiv, 1 x Ethernet, 1 x serielle COM, 1 x serielle COM isoliert, 1 x USB (Typ A), 1 x USB (mini B), 1 x SD-Karten Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H3606489872403
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4503TAD
EAN/GTIN:
     3606489872403
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display
Das HMI GP4000 ist ein Standard Touch-Panel für die Bedienung einfacher Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde optimiert, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine benutzerfreundliche Visualisierung im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 10,4 Zoll screen mit 65k Farben und einer Auflösung von 640x480 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die vielfältigen Schnittstellen (1 x Ethernet (dual IP), 2 x serielle COM, 1 x USB (Typ A), 1 x USB (mini B) und einem SD-Kartenslot ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 272,5 mm (Breite) x 214,5 mm (Höhe) x 57 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 259 mm x 201 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, ClassNK Approved, EAC, ABS, RINA, UL/cUL Listed. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: profibus ein-/ausgabemodul, PFXGP4503TAD, Grafik-Panel, Alarmanzeige, Anzeige- und Bediengerät, Bedieneinheit, Bedienerschnittstelle, Bedienterminal, Grafik-Operator-Panel, HMI, Maschinenterminal, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Operator Panel, Prozessvisualisierung, Touch Panel, Touch-Operator-Panel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.435,63*
€ 2.581,22*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.372,55*
€ 2.582,16*
Frei Haus
ab € 2.454,92*
€ 2.606,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.540,29*
€ 2.694,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.579,02*
€ 2.729,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,16*
€ 3.072,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,66*
€ 2.959,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.440,51*
€ 2.904,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,81*
€ 2.854,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.372,55*
€ 2.823,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.