Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basic HMI Touchpanel resistiv 10,4quot PFXGP4503TAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-23962508
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXGP4503TAD
EAN/GTIN:
     3606489872403
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display

Basic HMI Touchpanel resistiv 10,4quot PFXGP4503TAD

Das HMI GP4000 ist ein Standard Touch-Panel für die Bedienung einfacher Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde optimiert, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit Pro-face Connect und eine benutzerfreundliche Visualisierung im Mittelpunkt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus ein-/ausgabemodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.435,63*
€ 2.581,22*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.372,55*
€ 2.582,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.454,92*
€ 2.606,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.540,29*
€ 2.694,10*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.579,02*
€ 2.729,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,57*
€ 3.101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.593,28*
€ 3.086,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.524,95*
€ 3.004,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.482,40*
€ 2.954,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.454,92*
€ 2.921,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.