Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR T2 2L 40-320 P TS U SPD T2 2-polig, Uc 320V, TS, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H3660308518620
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB802343R2500
EAN/GTIN:
     3660308518620
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ2 2-polig
blitzstromableiter typ 2
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich am Speisepunkt der elektrischen Anlage errichtet. Alle OVR T2 bestehen aus einem Basisteil und einem auswechselbaren Schutzmodul. Sie sind mit einer mechanischen Funktionsanzeige ausgestattet und die TS Varianten mit einem potenzialfreien Wechselkontakt. Sie sind kompatibel mit der Baureihe System pro M compact und mit diesen über Phasenschienen verschienbar. Hauptsächliche Anwendung in Unterverteilungen und Endstromkreise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Bulgarien
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, OVR T2 2L 40-320 P TS U, OVRT22L40320PTSU, 2CTB802343R2500, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Varistorableiter, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromver, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,81*
€ 337,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 286,27*
€ 337,81*
Frei Haus
ab € 289,51*
€ 340,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 290,98*
€ 341,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 306,20*
€ 359,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,08*
€ 410,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,20*
€ 364,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SDA053704R0001
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.