Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Feste Brücke zum Schrauben 2-polig für 50mm2


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869345864
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206HC00
EAN/GTIN:
     4001869345864
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken
Feste Brücke zum Schrauben 2-polig für 50mm² Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Montageart:
schraubbar
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, 8WH9020-6HC00, 8WH90206HC00, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,37*
€ 37,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,74*
€ 38,77*
€ 3,90*
ab € 28,69*
€ 38,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,48*
€ 42,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,31*
€ 42,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,46*
€ 46,9574
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,05*
€ 44,0895
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.