Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Brücke zum Schrauben 2-polig f. 50qmm 8WH9020-6HC00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Feste Brücke zum Schrauben 2-polig f. 50qmm 8WH9020-6HC00
Feste Brücke zum Schrauben 2-polig f. 50qmm 8WH9020-6HC00
Artikel-Nr.:
     6012C-87451977
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206HC00
EAN/GTIN:
     4001869345864
Suchbegriffe:
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken

Feste Brücke zum Schrauben 2-polig f. 50qmm 8WH9020-6HC00

Feste Brücke zum Schrauben 2-polig für 50mm² Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
150 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
20 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,37*
€ 37,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,74*
€ 38,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,69*
€ 38,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,48*
€ 42,32*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,31*
€ 42,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,80*
€ 46,172
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,98*
€ 45,1962
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,93*
€ 42,7567
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.