Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Doppelstock-Diodenklemme Durchlass von oben nach unten, mit Zugfederanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869347332
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20205AF00
EAN/GTIN:
     4001869347332
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
Klemme, Federzuganschluss, Doppelstock, Diodenklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
500 Volt
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: 8WH2020-5AF00, 8WH20205AF00, Bauelement-Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,78*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,82*
50
Frei Haus
ab € 4,0904*
€ 4,9304*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.