Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Deckel für kompakte Doppelstockklemmen mit Querschnitt 2,5mm2 Breite 2,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869348568
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90001KA00
EAN/GTIN:
     4001869348568
Suchbegriffe:
8WH9000-1KA00
8WH90001KA00
Abschluss- und Zwischenplatte für R...
ALPHA
Deckel für kompakte Doppelstockklemmen, 2,5mm² Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,09*
€ 26,86*
€ 5,46*
ab € 19,47*
€ 27,24*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,055*
€ 28,195*
€ 3,90*
ab € 21,96*
€ 30,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 30,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,195*
€ 33,55205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,515*
€ 32,74285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,955*
€ 30,88645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,965*
€ 29,70835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,745*
€ 28,25655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,055*
€ 23,86545
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.