Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Doppelstockklemmen 8WH9000-1KA00


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-87451887
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90001KA00
EAN/GTIN:
     4001869348568

Deckel Doppelstockklemmen 8WH9000-1KA00

Deckel für kompakte Doppelstockklemmen, 2,5mm² Breite 2,2mm, grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,09*
€ 26,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,47*
€ 27,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,055*
€ 28,195*
€ 3,90*
ab € 21,96*
€ 30,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 30,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.