Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Doppelstockklemme 4 mm2, 6,2mm Breite grau mit Potential-Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869447674
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH60250AG00
EAN/GTIN:
     4001869447674
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
doppelstockklemmen siemens
doppelstockklemme
Klemme, iPo-Steckanschluss, Doppelstock, Potenzialverbindung, Durchgangsklemme, 4mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
500 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,199999999 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8WH6025-0AG00, 8WH60250AG00, Durchgangs-Reihenklemme, ALPHA, Alpha Fix, Reihenklemmern, lpo
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 4,86*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 4,93*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 5,37*
1
€ 5,00*
ab € 4,05*
€ 6,09*
1
€ 3,90*
ab € 4,59*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90700BA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90031VA00
ab € 0,2418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.