Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Türkupplungsdrehantrieb
>
Artikel
Siemens Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4001869525181
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8UD11412AF21
EAN/GTIN:
4001869525181
Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
türkupplungsdrehantrieb siemens
türkupplungsdrehantrieb
Türkupplungsdrehantrieb Standard mit Toleranzausgleich Größe 100 x 100, Welle 8 x 8, 300mm, Test-0-I, Komplettgerät Handhabe Größe 100mm Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
100 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
8UD1141-2AF21
,
8UD11412AF21
,
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
,
SENTRON
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,00*
€ 45,79*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,29*
€ 45,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,52*
€ 47,58*
Lager 1886
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 43,35*
€ 55,70*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,80*
€ 55,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, 0-I
Siemens
8UD18412AD01
ab € 29,51*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, Test-0-I
Siemens
8UD18412AF01
ab € 34,61*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8
Siemens
8UD18412CD01
ab € 57,23*
Zubehör
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8
Siemens
8UD18412CF01
ab € 57,26*
Zubehör
Kupplungstoleranzausgleich 8x 8mm Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb
Siemens
8UD19002GA00
ab € 8,35*
Zubehör
Kupplungstoleranzausgleich Größe 8x 8mm, großer Kopf Zubehör
Siemens
8UD19006GA00
ab € 15,16*
Zubehör
Türkupplung 8x 8mm Zubehör für: Welle 8x 8mm, 3VA, 3VM, 3KX, 3RV, 3LD5 UL
Siemens
8UD19002HA00
ab € 8,37*
Zubehör
Türkupplung Größe 8x 8mm, großer Kopf Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb Welle
Siemens
8UD19006HA00
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen