Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 10-Steckbrücke 3,5 mm Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4001869552903
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206JL01
EAN/GTIN:
     4001869552903
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
10-Steckbrücke 3,5mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
steckbar
Ausführung:
Querverbinder
Farbe:
blau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8WH9020-6JL01, 8WH90206JL01, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Alpha Fix, Reihenklemmern, SENTRON, lpo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 179,62*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,26*
€ 180,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,19*
€ 181,88*
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 186,32*
Frei Haus
ab € 238,53*
€ 296,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,20*
€ 214,438
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,88*
€ 212,8672
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,36*
€ 203,9184
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 168,99*
€ 201,0981
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 163,38*
€ 194,4222
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,26*
€ 171,6694
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,8852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.