Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-Steckbrücke 3,5 mm, blau 8WH9020-6JL01


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18254048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206JL01
EAN/GTIN:
     4001869552903
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

10-Steckbrücke 3,5 mm, blau 8WH9020-6JL01

10-Steckbrücke 3,5mm, blau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,29*
€ 179,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,26*
€ 180,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,19*
€ 181,88*
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 186,32*
Frei Haus
ab € 238,53*
€ 296,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,62*
€ 213,7478
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,28*
€ 212,1532
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 170,78*
€ 203,2282
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,98*
€ 196,3262
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,29*
€ 174,0851
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,9258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.