Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Siemens Reihenklemme für Installationsklemme Anschlussquerschnitt 35 mm2 Farbe Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-H4001869585772
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH12010AM00
EAN/GTIN:
4001869585772
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
reihenklemmen grau
Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 35mm², grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
-7 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
800 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Installations-Etagenklemme
Weitere Suchbegriffe:
8WH1201-0AM00
,
8WH12010AM00
,
Installations-Etagenklemme
,
SENTRON
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,38*
€ 7,82*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,83*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 7,96*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,10*
€ 8,79*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 12,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 10,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 10/16 mm2
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Bezeichnungsschild, flach, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,32*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0349*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit L1, L2, L3, PE, N, vertikal
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0349*
Zubehör
Brücker, 16mm2, 3-polig für Schraubanschluss
Siemens
8WH90306BD00
ab € 27,73*
Zubehör
Brücker, 35mm2, 2-polig für Schraubanschluss
Siemens
8WH90306BC00
ab € 19,37*
Zubehör
Steckbrücke, für Klemmen mit 16mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen