Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Kompressionskabelverschraubung M25-170, Low Temp.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4007686022995
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106515
EAN/GTIN:
     4007686022995
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall
ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der LT-Variante mit einer leistungsstarken Silikon-Dichtung versehen, die extreme Einsatztemperaturen zwischen -60 °C bis 180 °C problemlos meistert. So werden ShotGLAND-Kabelverschraubungen beispielsweise in Hochtemperaturbereichen wie der Stahlindustrie oder der Sensortechnik eingesetzt, finden aber ebenso Verwendung in Einsatzgebieten mit Tiefsttemperaturen. Beide Versionen, Standard und LT, sind mit EMV-Einsatz erhältlich. Durch verschiedene Dichtungseinsätze können zudem große Klemmbereiche realisiert werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EMCGV 25-170 LT, EMCGV25170LT, 10106515, Einführung, Kabeleinführung, Kompressionsverschraubung, LowTemp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, Shotgland, Tieftemperatur, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,22*
€ 338,36*
Frei Haus
ab € 270,12*
€ 338,86*
Frei Haus
ab € 284,55*
€ 341,66*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,405*
€ 347,115*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,115*
€ 413,06685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 341,615*
€ 406,52185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,945*
€ 387,87455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,855*
€ 373,48745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,405*
€ 342,01195
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,7481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063144
ab € 0,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.