Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA Atmende Verschlussschraube M12 HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF
Verschlussschraube atmend EMVPS 12 HF
Artikel-Nr.:
     3461-H4007686031928
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103266
EAN/GTIN:
     4007686031928
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
druckausgleichselement
VentPLUG-Produkte werden überall dort eingesetzt, wo eine Kabelverschraubung mit einem zusätzlichen Druckausgleichselement zur Belüftung des Gehäuses benötigt wird. Der Luftdurchlass bei 70mbar beträgt: 34l/h - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: EMVPS 12 HF, EMVPS12HF, 10103266, Belüftung, Belüftungsstutzen, DAE, Druckausgleich, Venting, Ventplug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 15,80*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,7201*
€ 15,8601*
10
Frei Haus
ab € 13,198*
€ 16,368*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 24,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 24,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,8601*
€ 18,87352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,2401*
€ 18,13572
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7201*
€ 15,13692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.